曜日別特売

精密固定軸継手 RAシリーズ

精密固定軸継手 RAシリーズ - 酒井製作所精密固定軸継手 RAシリーズ - 酒井製作所

軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。
シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。
軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。
軽量なアルミボディで低慣性。
駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。
軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。
RoHS指令に適応。

材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38074373RA-16C-3-42.6161313286883416
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074382RA-16C-3-52.6161313286883516
3,300
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
38074391RA-16C-4-52.6161313286884516
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074407RA-16C-5-52.6161313286885516
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074416RA-18C-4-53181515297994518
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074425RA-18C-5-53181515297995518
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074434RA-22C-4-63221518310710104620
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074443RA-22C-4-83221518310710104820
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074452RA-22C-5-63221518310710105620
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074461RA-22C-6-63221818310710106620
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074477RA-22C-6-83221818310710106820
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074486RA-22C-8-83221818310710108820
3,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074495RA-26C-6-742622222.5129.512126724
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074504RA-26C-6-842622222.5129.512126824
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074513RA-26C-8-842622222.5129.512128824
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074522RA-26C-8-1042622222.5129.5121281024
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074531RA-26C-10-1042622222.5129.51212101024
4,200
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074547RA-30C-8-11430222641410141481128
4,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074556RA-30C-8-14430222641410141481428
4,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074565RA-30C-10-114302226414101414101128
4,600
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074574RA-30C-10-144302226414101414101428
4,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
38074583RA-35C-12-125353131416121616121232
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074592RA-35C-12-145353131416121616121432
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
38074601RA-35C-14-155353131416121616141532
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074617RA-35C-14-165353131416121616141632
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074626RA-40C-18-195403636618121719181936
6,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074635RA-40C-20-205403636618121719202036
6,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
38074644RA-44C-18-196443939620141921181940
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074653RA-44C-18-206443939620141921182040
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074662RA-48C-18-246483944822142024182444
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074671RA-48C-20-256483944822142024202544
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38074687RA-48C-24-256484444822142024242544
7,100
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38074696RA-48C-25-256484444822142024252544
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする