ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング

ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング - Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムカップリング - Panasonic(パナソニック)
種別防滴型種類薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350内容量1個
全23種類を絞り込む
呼び
23種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
寸法L(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38223586DA510鋼製電気亜鉛メッキ984710-G1628
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223604DA515鋼製電気亜鉛メッキ1284815-G1634
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223613DA517K鋼製電気亜鉛メッキ13851.217-G1638.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223622DA524K鋼製電気亜鉛メッキ20557.224-G2247
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
38223631DA530K鋼製電気亜鉛メッキ22562.230-G2853.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223647DA538K鋼製電気亜鉛メッキ30869.738-G3664
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223656DA5410鋼製電気亜鉛メッキ984710-C1928
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223665DA5412鋼製電気亜鉛メッキ1084712-C1931
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38223674DA5415鋼製電気亜鉛メッキ1284815-C1934
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223683DA5417K鋼製電気亜鉛メッキ13851.217-C1938.5
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223692DA5424K鋼製電気亜鉛メッキ20557.224-C2547
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223701DA5430K鋼製電気亜鉛メッキ22562.230-C3153.5
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223717DA5438K鋼製電気亜鉛メッキ30869.738-C3964
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223726DA5450K鋼製電気亜鉛メッキ61070.250-C5178
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223735DA5463K鋼製電気亜鉛メッキ91084.263-C6393
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223753DA550K鋼製電気亜鉛メッキ61070.250-G4278
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223762DA563K鋼製電気亜鉛メッキ91084.263-G5493
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38223595DA512鋼製電気亜鉛メッキ1084712-G1631
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
38223577DA504-2087113101-G104129
オープン
取扱い終了
返品不可
38223744DA5476K-98088.276-C75108
オープン
取扱い終了
返品不可
38223771DA576K-98088.276-G70108
オープン
取扱い終了
返品不可
38223787DA583-11109583-G82109
オープン
取扱い終了
返品不可
38223796DA592-1575113101-G92129
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする