Panasonic(パナソニック)
ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング
材質/仕上
鋼管/電気亜鉛めっき
種類
ねじなし電線管・薄鋼電線管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38224182
DA6117
62
51.5
17-C19
31.6
23.6
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38224191
DA6124
84
54
24-C25
38.9
29.9
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください