Panasonic(パナソニック)
カップリング
材質
鋼管
適合
ポリエチライニング電線管用
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び
選択してください
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外径D(Φmm)
長さL(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38259566
DWL04C
1.46
124.5
91
G104
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259575
DWL16C
0.05
26
39
G16
¥
345
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259584
DWL22C
0.08
32
45
G22
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259593
DWL28C
0.11
38.5
51
G28
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259602
DWL36C
0.22
49.5
57
G36
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38259611
DWL42C
0.26
55.5
57
G42
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259636
DWL70C
0.67
85
73
G70
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259645
DWL82C
0.9
98
81
G82
¥
3,390
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259654
DWL92C
1.19
111.5
86
G92
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38259627
DWL54C
0.45
69
65
G54
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください