モリグリーンホワイトミニ SL/CF 10W-30

モリグリーンホワイトミニ SL/CF 10W-30 - モリグリーン
(8件のレビュー)

経済性でドライバーを応援する優れた基本性能のマルチオイルです。幅広いエンジン形式と様々な運転条件下で安心してご使用して頂ける性能を高いコストパフォーマンスでご提供いたします。

ベースオイル鉱物油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-30危険物の性状非水溶性内容量1缶(3L)
注意
DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。
2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。
ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280444-3
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 日常用途
サービス業

1000ccエンジンにぴったりの量。
3000~5000Kで交換する分には充分。

対象商品 : 38280444
2024-11-14
用途: オイル交換
SSSG自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のオイル交換をすると4リットル缶だと余るし1リットル缶だとコストがかかるので本当に助かりますます。

2025-02-15
用途: 軽四オイル交換
製造業

エンジンが低回転時は重く感じるが、高回転時はストレス無くエンジンが回転している感じがした。

対象商品 : 38280444
2024-10-26
用途: 軽自動車のオイル交換。
医療・福祉・介護関連業

アイドリングの振動が少し減った様に感じ、また少し静かになった様にも感じます。吹け上がりも滑らかです。

対象商品 : 38280444
2024-11-08
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

納期も早い、包装もバッチリでした。次回も利用したいと思います

対象商品 : 38280444
2023-11-02
用途: 古いサンバー軽トラのオイル交換
ガレージイイクボ自動車・二輪車・自転車関連業

配達してくれて、この値段なら、最安値ちゃうかな。全品10%オフや、カテゴリー10%オフの日を狙って購入すべき。品質性能的にも特に問題なし。DIUには、もってこいな商品かと。

対象商品 : 38280444
2024-01-10
用途: 旧車のメンテナンス

鉱物油だしコスパがとても良い。今後もこれを購入しようと思う。

対象商品 : 38280444
2023-05-30
用途: 車両メンテナンス時
その他業種

最近は量販店での取り扱い品目が少なくなってきている中、配達までして頂いてこの値段とはとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする