プレミアムRXプラグ

プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)プレミアムRXプラグ - NGK(日本特殊陶業)
(232件のレビュー)

世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。
抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
六角対辺(mm)
熱価
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74035824LKAR6ARX-11P1本1226.5146一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38278475BKR5ERX-11P1本1419165一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38278484BKR6ERX-11P1本1419166一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38278493DCPR7ERX-P1本1219167一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38278502LFR5ARX-11P1本1426.5165一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40309385LKR7ARX-P1本1226.5167一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40309394BKR6ERX-PS1本1419166一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40309403LTR6ARX-13P1本1425166一体型
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40309412LKAR7ARX-11P1本1226.5147一体型
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
40309421LFR6ARX-11P1本1426.5166一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40309437BKR5ERX-P1本1419165一体型
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
40309446LTR5ARX-13P1本1425165一体型
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18943627LFR6ARX-P1本1426.5166一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
18943636LKR6ARX-P1本1226.5166一体型
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38278466BKR6ERX-P1本-----
2,300
取扱い終了
代替品有
58121305BKR6ERX-11P-2P1パック(2本)-----
4,600
取扱い終了
58121314BKR6ERX-P-2P1パック(2本)-----
4,600
取扱い終了
58121296BKR5ERX-11P-2P1パック(2本)-----
4,600
取扱い終了
58121323DCPR7ERX-P-2P1パック(2本)-----
4,800
取扱い終了
58121332LFR5ARX-11P-2P1パック(2本)-----
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38278466BKR6ERX-P40309394BKR6ERX-PSBKR6ERX-P プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業) 40309394プレミアムRXプラグNGK(日本特殊陶業)1本
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:232
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 車のメンテナンス
製造業

最近燃費が悪化してきたのでスパークプラグを交換しました。50,000Kmほど走りました。前回と同じプラグです。走りがすごく軽くなりました。ネットでは偽物が多く出回っているみたいなので正規代理店のモノタロウさんで購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 40309385
2025-12-07
用途: 自分の予防整備
サービス業

80000キロ超えていたのでコイルと同時に購入しました。 スペーシアmk42s NA。
偽物だらけでモノタロウは安心を信じて割高でもモノタロウ購入。
交換後は、出足スムーズ エンジン音がマイルドになった。 モノタロウ購入を強く勧めます。

2が参考にしています
2026-03-11
用途: マイカー
建設業・工事業

今までのイリジウムixシリーズより凄く良いです。アイドリング安定、加速アップ、燃費もアップ!エアコンつけてるときのパワーダウンも減り上り坂も楽に登るようになりました お勧めです

対象商品 : 38278484
2026-03-01
用途: geフィットのプラグ交換
サービス業

失火したので交換した。スムーズに回るようになった。MonotaROは正規品なので安心。

対象商品 : 40309394
2025-11-10
用途: 自家用車のプラグ交換
協和通信設備株式会社運輸・通信業

白金が電極の先についているので、良い火花が飛ぶようで、レスポンスが良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18943636
2025-09-01
用途: プラグ交換
その他業種

燃費やドライブフィーリングが向上するという、某サイトで購入したプラグに交換後まもなくして、酷い加速不良や燃費悪化に見舞われ原因究明していくなかでYouTubeを見てプラグが偽物ではと思い、正規代理店のこちらで購入させていただきました。早速交換したところ先程までの症状が嘘のようにおさまりました。偽物があることも知らず安物買いの銭失いでした。今後はモノタロウさんで買わせていただきます。ありがとうございました。

7が参考にしています
対象商品 : 38278484
2025-08-30
用途: エンジンメンテナンス
その他業種

エンジンの振動が減って静かになりました。パワーも増えた気がします。交換して1000キロは走ってますが問題ないので偽物ではないと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 38278484
2025-07-26
用途: 機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

近年偽造品が流通しているそうなのである程度信頼におけるであろうモノタロウで購入しました。もともとつけていたやつが同製品で2000円以上安かったやつなので見比べると元のやつと印字のフォントが違っていたのでもしかしたら別の店のやつは偽造品だったかもしれません。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする