FKM スーパーK SM 5W-30

FKM スーパーK SM 5W-30 - FKマッシモ
(1件のレビュー)

化学合成油に匹敵する性能を有する高度精製基油をベースオイルに採用した少排気量エンジン車専用、高性能省燃費型エンジンオイルです。
優れた低温流動性によりエンジン始動時のドライスタートを防ぎます。

SAE5W-30APISM/GF-4ベースオイル高度精製基油適合車種(推奨)小排気量高性能エンジン車内容量1缶(3L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280103-
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38280103
2012-05-23
用途: 軽自動車(ターボ車)に使用しています。

これまで、エネオス・サスティナ(100%化学合成油)を使用していました。
今回、FKマッシモのオイルに換えました。価格が安いにもかかわらず、音・フィーリング・燃費の点で遜色なく、コストパフォーマンスに優れると思います。継続して購入していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする