オイルシステム ディープクリア

オイルシステム ディープクリア 呉工業(クレ)
(1件のレビュー)

エンジン細部のしつこい汚れを走行しながらじっくり落とす、フラッシング不要のエンジン内部洗浄剤。
特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。
汚れをミクロに分解し、オイル中に分散させ、エンジンへの再付着を防ぎます。
強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。
エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。

用途四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 寸法(mm)198×80×35 質量(g)229 適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(180mL)
注意
※API規格:SNグレードには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38410014 2099
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38410014 2099 40516621 2122 2122 オイルシステム ディープクリア N 呉工業(クレ) 40516621 オイルシステム ディープクリア N 呉工業(クレ) 1本(180mL) 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38410014
2016-02-26
用途:
オイル交換時追加

オイル交換時、何時もよりオイルが汚れていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする