シグマパワークリーンSJ/CF

シグマパワークリーンSJ/CF - SIGMA(シグマ)
(21件のレビュー)

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。

SAE10W-30APISJ/CFベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38607292-
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 古めのディーゼル車のオイル交換
個人のお客様

数種類のオイルを使って来ましたが問題なくコストパフォーマンスも良いので
使用しています。

対象商品 : 38607292
2025-09-27
用途: エンジンオイル交換
機械工房 空自動車・二輪車・自転車関連業

初めは聞いたことないメーカーのオイルなので、若干の不安がありましたが、使用してても問題なく使えるので安心しました。

対象商品 : 38607292
2025-08-06
用途: オイル交換
屋号なしその他業種

SJ/CF 10w-30のグレードが少ない中、この価格で購入出来るのはありがたいです。

2025-11-03
用途: 所有車のオイル交換
建設業・工事業

軽トラに使用していますが問題なく使用できます 頻繁にオイル交換をしているので助かっています。

2024-10-07
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

コンバインのディーゼルエンジンのオイル交換用。純正オイルと遜色なくしかも安価で申し分ないです。

2が参考にしています
対象商品 : 38607292
2024-02-26
用途: 車整備時
サービス業

シグマのオイルは個人的に愛用しており、社用車のオイル交換用に購入してみました。見た感じは申し分無さそうですが、耐久性などはこれからです。価格に惹かれ購入。

2024-11-10
用途: 商用車のオイル交換
サービス業

購入2回目。コスパ良いですね。安心して早めのオイル交換できます。

対象商品 : 38607292
2023-03-26
用途: 車両メンテナンス

小型バイク、ディーゼルトラックに使用しています。値段も手頃で丁度いいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする