omron(オムロン)
ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E
定格電圧(V)
AC300
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-25~+85(結露・氷結のないこと)
端子形状
ディップストレート端子
定格電流(A)
3(20℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V ・ 60s印加後)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
形状
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39104746
XM2S-0911-E
3(20℃にて)
AC300
ソケット
ディップストレート端子
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください