omron(オムロン)
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
使用温度範囲(℃)
-25~+70
保護構造
M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
40以下
保存温度範囲(℃)
-25~+70
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.3
0.5
1
2
3
5
10
15
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39108483
XS5W-T421-AMD-K
30
2.5
0.3
¥
6,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108492
XS5W-T421-BMD-K
30
2.5
0.5
¥
6,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108517
XS5W-T421-CMD-K
30
2.5
1
¥
7,150
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
39108535
XS5W-T421-DMD-K
30
2.5
2
¥
7,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108553
XS5W-T421-EMD-K
30
2.5
3
¥
8,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108571
XS5W-T421-GMD-K
30
2.5
5
¥
10,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108596
XS5W-T421-JMD-K
30
2.5
10
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39108605
XS5W-T421-KMD-K
30
2.5
15
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください