クラッチシュー

クラッチシュー YAMASIDA
(32件のレビュー)

メーカー純正部品と同形状のプーリーセットです。ローコスト・ハイクオリティな仕上がりで加修用として、中古車の仕上げ用としてお使いいただけるコストパフォーマンスに優れた商品です。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合車種 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39188816 MOCLY-01 ヤマハ JOG(27V/2JA/2TA/2EX/48F)・JOG(3KJ/3RY)・スーパーJOGZR(3YK7~9/A/B)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオEX/TypeⅡ(4LV)・JOG(5BM)・JOG ZⅡ(5EM)・JOG(5KN/5SU)・JOGZR(5PT/5SW)・JOG BJ(5XN)・JOG90(3WF) ・Vino(5AU)・BWs(3AA/5DA)・CHAMP/RS/CX 3WN-16620-00
オープン
 
 
取扱い終了
39188807 MOCLH-01 ホンダ DIO(AF18)・スーパーDIO(AF27)・ライブDIO ZX(「AF35)・LEAD50(AF20)・LEAD50R/SS(AF10)・TACT(AF24)・TACT(AF30/31)・ジョルノ(AF24)・ジュリオ(AF52)・ジョーカー50(AF42) プレート:22350-GW0-731、シューセット:22535-GW0-306
オープン
 
 
取扱い終了
39188825 MOCLY-02 ヤマハ JOG(3YJ)・JOG EX/Z(3YK1~6)・AXIS50(3VP5/6)・AXIS90(3VR2~9) 3VR-16620-00
オープン
 
 
取扱い終了
39188834 MOCLS-01 スズキ アドレスV100(AG100)CE11A-100035~144212CE11A-216597~ 21501-41D40
オープン
 
 
取扱い終了
39188843 MOCLS-02 スズキ アドレスV100(AG100)CE11A-144213~216596CE13A-100001~ 21501-41D21
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39188816 MOCLY-01 05613317 CAY-02 CAY-02 クラッチウェイトASSY NTB 05613317 クラッチウェイトASSY NTB 1個 5,298 税込5,828 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39188834
2017-09-03
用途:
アドレスV100

本日、組み付けし、試運転しました、問題なく使用できています。後は耐久性の問題ですね。

対象商品:
39188816
2017-03-27
用途:
ビーノのクラッチ
その他業種

ビーノVino(5AU)の初期型に換装しました。ビーノのクラッチの3箇所あるばねの1つが金属疲労で折れてしまい、純正だと高価なので、サードパーティの商品を探してたところ、この商品をみつけました。ポン付けで、非常に楽に作業ができました。

対象商品:
39188816
2017-03-28
用途:
原付駆動系 部品交換
レンタルバイク種子島 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2ストビーノSA10Jに無事交換出来ました。走り出しも安定しています。因みにシューは写真の3つのタイプではなく二つのタイプです。

1人が参考にしています
対象商品:
39188807
2016-12-05
用途:
クラッチシュー交換時。
農・林・水産業

安く手に入ってよかったです。
こんなに安く売っているとは思いませんでした。
助かります。
やはり気になるところは耐久性ですが、かなり大人しく走る方なので問題ないかと思ってます。
みんなが強化クラッチを必要としてる訳ではないですからね。

対象商品:
39188807
2016-10-30
用途:
スクーターの修理
運輸・通信業

到着後直ぐに交換すると、ノーマルよりシユー部分の接地面が広かったが、全体の長さは同じような感じなので取付けました。
試乗したところ特に問題ありませんでした。前よりも出だしが良いし、最高速が若干伸びる感じがします。何よりも価格が安いので満足です。
取付けたのはdio af28 でした。

対象商品:
39188834
2016-12-13
用途:
バイクの部品交換
製造業

駆動系の大切な部分で、交換して走行すると
とてもスムーズで、音も静かになり快適なはしりができました。

対象商品:
39188834
2016-10-14
用途:
アドレスv100に

純正のクリップが外れプレートがバラバラに壊れたのでこちらの品に変えました。
安いので助かります。

対象商品:
39188834
2017-07-02
用途:
バイク整備
金融・保険業

これを純正で買うと3倍かかります。安いので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする