岩田製作所
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
寸法H(mm)
90
寸法H1(mm)
105
寸法H2(mm)
90
寸法K1(mm)
86
寸法L(mm)
28
寸法P2(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194556
ARH1-01S
51
52
-
70
80
55
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194565
ARH2-01S
86
87
35
105
115
90
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194574
ARH3-01S
121
122
35
140
150
125
¥
2,930
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください