カネミツ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類
フランジタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
下穴径D(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39414471
CL100M
100
11
最大25
最大25
74
4000
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414304
CL112M
112
13
最大28
最大28
83
4000
¥
3,810
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414331
CL125M
125
13
最大32
最大28
93
4000
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414365
CL140M
140
13
最大38
最大35
103
4000
¥
5,190
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414392
CL160M
160
15
最大45
最大45
115
4000
¥
7,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414426
CL180M
180
15
最大50
最大50
129
3500
¥
9,890
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39414453
CL200M
200
21
最大56
最大56
146
3200
¥
14,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235607
CL 90 M側
90
-
最大20
最大20
59
4000
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235616
CL 224 M側
224
-
最大63
最大63
164
2850
¥
19,090
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235625
CL 250 M側
250
-
最大71
最大71
184
2550
¥
27,280
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235634
CL 280 M側
280
-
最大80
最大80
204
2300
¥
43,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235643
CL 315 M側
315
-
最大90
最大90
228
2050
¥
57,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235652
CL 355 M側
355
-
最大100
最大100
255
1800
¥
77,650
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235661
CL 400 M側
400
-
最大110
最大110
255
1600
¥
105,080
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235677
CL 450 M側
450
-
最大125
最大125
285
1400
¥
140,070
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235686
CL 560 M側
560
-
最大140
最大140
325
1150
¥
225,570
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76235695
CL 630 M側
630
-
最大160
最大160
365
1000
¥
294,690
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください