TRUSCO
パンチングラック用フレーム
基本枠のみです。
仕様
組立式
付属品
転倒防止金具、連結用ビス、アンカー取付金具
トラスコ品番
393-2907
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
10
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
最大積載量(kg)
80/台
組立時間
(目安)1人30分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39597266
UPRFS10
900×430×985
80
片面
¥
38,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください