曜日別特売

コルゲートチューブ(スリット無 防水用)

コルゲートチューブ(スリット無 防水用) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブ(スリット無 防水用) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
(1件のレビュー)
材質6ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40183893NGN-07B1巻(100m)6.6×10(グランド)N-FGW13-10B
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
40183902NGN-10B1巻(50m)9.8×13(グランド)N-FGW17-13B
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
40183911NGN-12B1巻(50m)11.8×15.8(グランド)N-FGW21-15B、N-FGW21-E-15B
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
40183927NGN-14B1巻(50m)14.1×18.3(グランド)N-FGW21-18B、N-FGW21-E-18B
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
40183936NGN-17B1巻(50m)16.7×21.2(グランド)N-FGW21-21B、N-FGW21-E-21B
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
40183945NGN-22B1巻(50m)21.2×26.2(グランド)N-FGW26-26B、N-FGW26-E-26B
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
40183954NGN-23B1巻(50m)21.7×28.5(グランド)N-FGW26-28B、N-FGW26-E-28B
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40183963NGN-28B1巻(50m)28.2×33.9(グランド)N-FGW33-34B、N-FGW33-E-34B
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40183972NGN-36B1巻(25m)36×41.8(グランド)N-FGW42-42B、N-FGW42-E-42B
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40183981NGN-40B1巻(25m)40×48(グランド)N-FGW48-48B
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
80788087NGN-47B1巻(25m)47x54.5グランド:N-FGW60-54B
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
80788096NGN-52B1巻(25m)50x60グランド:N-FGW60-60B
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
80788105NGN-72B1巻(10m)77.5x89グランド:N-FGW88-88B
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183927
2021-11-20
用途: 屋外防犯カメラの配線保護に使用

内径14φでVVF線とイーサネットケーブルを通しました。イーサネットケーブルのコネクタは切らないと通せません。イーサネットケーブルのみだとスリットが無いので難しいと思います。VVF線は硬さもあり押し込むと進んでくれるのでVVF線とイーサネットケーブルをテープで巻いて押し込んで通しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする