シングルステージ真空ポンプ
(10件のレビュー)カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
- 方式
- ローター/シングルステージ
ドライブ/ダイレクト
- 用途
- カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
- 付属品
- 変換アダプター2個、補充オイル200mL
- 寸法(mm)
- 258×122×230
- 接続口径
- 1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P)
- 質量(kg)
- 6.4
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 排気速度(50/60Hz)(L/min)
- 25/30
- モーター出力(W)
- 90
- 到達真空度
- 75ミクロン
- モーター回転数(min-1[r.p.m])
- 1440(50Hz)、1720(60Hz)
- オイル量(mL)
- (封入)160
- 内容量
- 1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40387812 | XP105 | 19379998 | TVP-115 | ![]() | シングルステージ真空ポンプ | タカトテクニカ | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
対象商品 : 40387812
2017-03-05
用途: 真空引きの時使用
アイコーポレーション 様
価格に点で購入しました。シングルステージ、ダブルステージどちらにするか迷いましたが購入後、少し後悔です。この真空ポンプ少し重いです。
対象商品 : 40387812
2014-09-23
用途: 社用車のエアコンガスチャージ前の真空引き用に
箱を開けたところ内部梱包ビニール袋の中が想像以上にオイルまみれで少々不安になりましたが問題なく作動しました。
吸引力も充分ですし作動音も国産品と同レベルな静かさでしかも低価格ですので満足しています。
一日に何台も真空引きするようなプロユースに耐えるかはわかりませんがシーズンに何台かレベルの使用頻度でしたら充分にお薦めできるポンプです。
1人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2014-07-26
用途: カーエアコン
エバポレーターを1回切り離したので真空引きするために購入。日本語の説明書も付属していたので問題なく使用できました。ガスを充填後しっかり冷えています。
2人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2014-04-27
用途: エアコン設置作業においての真空引き
L・J NETARO 様
家庭用エアコンの真空引きには充分な性能かと思う。唯、排気ポートにフィルター類が何も無いので使用していない時のキャップは必需。又、シリンダー内が丸見えになってしまうので、使用中は排気菅の様な物(自動車のマフラー?)を着けたいと思う。
2人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2013-08-30
用途: エアコンの真空引き作業
使い勝手は、メーカー品と遜色ない気がします。耐用年数と油の持ちが、どれくらいかは、まだわからないですが、重さも適度で使いやすいですよ。
3人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2012-09-19
用途: カーエアコンの真空引きに
英語の説明書のみかと思ったら、簡易版ですが日本語の説明書が添付されて助かりました。日本語の説明書を読めば使い方もメンテナンスも分かります。
初めてエアコンガス充填までしましたが問題なく使用できました。念のため30分くらい真空引きしてガスを充填しました。バッチリ冷えます。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 初めて.家庭用エアコンR410をこの商品で取り付けたいのですがこの商品に会う部材が分かりません 商品名とトータルの価格を教えてください。
- 回答:
- すでお持ちでございましたら恐縮ではございますが、
マニホールドキットが必要となります。
こちらは弊社ブランドの商品がございます。
MonotaRO R410A マニホールドキット ホース付き 注文コード40131174
http://www.monotaro.com/p/4013/1174/
販売価格(税別) ¥9,700 となります。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
- 対象商品:
- 40387812
2012-08-09

























