曜日別特売
XP105 シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ 40387812

シングルステージ真空ポンプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
40387812
品番
XP105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

方式
ローター/シングルステージ
ドライブ/ダイレクト
用途
カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
付属品
変換アダプター2個、補充オイル200mL
寸法(mm)
258×122×230
接続口径
1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P)
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25/30
モーター出力(W)
90
到達真空度
75ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40387812XP10519379998TVP-115XP105 シングルステージ真空ポンプ タカトテクニカ 19379998シングルステージ真空ポンプタカトテクニカ1台
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40387812
2017-03-05
用途: 真空引きの時使用
アイコーポレーション 様

価格に点で購入しました。シングルステージ、ダブルステージどちらにするか迷いましたが購入後、少し後悔です。この真空ポンプ少し重いです。

対象商品 : 40387812
2015-08-12
用途: 車の真空抜き

使い勝手がいい

対象商品 : 40387812
2015-07-29
用途: 真空引き
電気・ガス・熱供給・水道業

家庭用ならばこれで十分だと思う。

対象商品 : 40387812
2014-09-23
用途: 社用車のエアコンガスチャージ前の真空引き用に

箱を開けたところ内部梱包ビニール袋の中が想像以上にオイルまみれで少々不安になりましたが問題なく作動しました。
吸引力も充分ですし作動音も国産品と同レベルな静かさでしかも低価格ですので満足しています。
一日に何台も真空引きするようなプロユースに耐えるかはわかりませんがシーズンに何台かレベルの使用頻度でしたら充分にお薦めできるポンプです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2014-07-26
用途: カーエアコン

エバポレーターを1回切り離したので真空引きするために購入。日本語の説明書も付属していたので問題なく使用できました。ガスを充填後しっかり冷えています。

2人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2014-04-27
用途: エアコン設置作業においての真空引き
L・J NETARO 様

家庭用エアコンの真空引きには充分な性能かと思う。唯、排気ポートにフィルター類が何も無いので使用していない時のキャップは必需。又、シリンダー内が丸見えになってしまうので、使用中は排気菅の様な物(自動車のマフラー?)を着けたいと思う。

2人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2013-08-30
用途: エアコンの真空引き作業

使い勝手は、メーカー品と遜色ない気がします。耐用年数と油の持ちが、どれくらいかは、まだわからないですが、重さも適度で使いやすいですよ。

3人が参考にしています
対象商品 : 40387812
2012-09-19
用途: カーエアコンの真空引きに

英語の説明書のみかと思ったら、簡易版ですが日本語の説明書が添付されて助かりました。日本語の説明書を読めば使い方もメンテナンスも分かります。
初めてエアコンガス充填までしましたが問題なく使用できました。念のため30分くらい真空引きしてガスを充填しました。バッチリ冷えます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
説明書は.日本語でしょうか
回答:
英文の取扱説明書のみとなります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-08-10
質問:
初めて.家庭用エアコンR410をこの商品で取り付けたいのですがこの商品に会う部材が分かりません 商品名とトータルの価格を教えてください。
回答:
すでお持ちでございましたら恐縮ではございますが、
マニホールドキットが必要となります。
こちらは弊社ブランドの商品がございます。
MonotaRO R410A マニホールドキット ホース付き 注文コード40131174
http://www.monotaro.com/p/4013/1174/
販売価格(税別) ¥9,700 となります。

ご検討の程何卒宜しくお願い致します。

2012-08-09

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする