曜日別特売

ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付

ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付 - タカトテクニカ
(19件のレビュー)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
ツーステージ式で高い真空度が得られます。
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
オイル逆流防止用電磁弁付

方式
ローター/ツーステージ
ドライブ/ダイレクト
用途
カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
付属品
変換アダプター2個、補充オイル200mL
寸法(mm)
285×122×230
接続口径
1/4フレア(変換アダプター5/16、M10-1.5P)
質量(kg)
8.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
25/30
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)220
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40387821XP205
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40387821XP20519349347TVP-215XP205 ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ 19349347ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付タカトテクニカ1台
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40387821
2016-07-17
用途: エアコンの移設

価格も手頃で、真空到達も早く重量もほどほどでお買い得でした。使い勝手も良く重宝しています。

対象商品 : 40387821
2015-09-11
用途: エアコン修理

不具合なし

対象商品 : 40387821
2014-06-16
用途: エアコン配管の真空引き

値段の割に使えます。あとはどれだけ持つかが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40387821
2014-09-19
用途: エアコン真空引き
I T P 様

問題無く使用出来、助かりました。末長く使用して行ければ幸いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40387821
2014-03-11
用途: 車のエアコン

今まで使用していたのが壊れたため、安かったので購入しました。音も静かで、真空スピードも早いので助かります。

2人が参考にしています
対象商品 : 40387821
2014-06-06
用途: カーエアコンの真空引き
自動車・二輪車・自転車関連業

音も意外に静かだし、コスト的にもトータルで満足してます。
ただ、少し重量がありますね!

2人が参考にしています
対象商品 : 40387821
2013-09-08
用途: エアコンの移設

音が静かで、パワフルとても満足しています。エアコンの移設も楽に完了しました。シングルステージのものとどちらにするか迷いましたが、こちらにして正解でした。

2人が参考にしています
2013-08-07
用途: カーエアコンの真空引き

カーエアコンの修理を繰り返していた為、業者にお願いするとかえってコスト高になると思い購入しました。2台所有している車は、それぞれ使用しているガスがR12と134aと異なるので逆支弁付きが必須、又ツーステージ希望にて探していたところ、とてもお買い得な価格設定だったので購入を決めました。使用した感じは全く問題なく、自分が納得出来るまで真空引きをすることが出来ました。個人的には良い買い物が出来たと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード40387821 品番XP205 商品名ノーブランド ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付 XP205 1台 12/28に買ったのですが三菱エアコン霧ケ峰MSZ-GV252-Wの取り付けの際の真空ヌキに 注文コード39289966品番W1-410BVK-2商品名ボールバルブシングルマニホールドキットで使用可能でしょうか
回答:
注文コード40387821 品番XP205 商品名ノーブランド ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付 XP205 に適合致します。


対象商品:
40387821
2013-08-16

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする