空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 40387821
2014-06-06
用途: カーエアコンの真空引き
自動車・二輪車・自転車関連業
音も意外に静かだし、コスト的にもトータルで満足してます。
ただ、少し重量がありますね!
2人が参考にしています
対象商品 : 40387821
2013-09-08
用途: エアコンの移設
音が静かで、パワフルとても満足しています。エアコンの移設も楽に完了しました。シングルステージのものとどちらにするか迷いましたが、こちらにして正解でした。
2人が参考にしています
2013-08-07
用途: カーエアコンの真空引き
カーエアコンの修理を繰り返していた為、業者にお願いするとかえってコスト高になると思い購入しました。2台所有している車は、それぞれ使用しているガスがR12と134aと異なるので逆支弁付きが必須、又ツーステージ希望にて探していたところ、とてもお買い得な価格設定だったので購入を決めました。使用した感じは全く問題なく、自分が納得出来るまで真空引きをすることが出来ました。個人的には良い買い物が出来たと思います。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 注文コード40387821 品番XP205 商品名ノーブランド ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付 XP205 1台 12/28に買ったのですが三菱エアコン霧ケ峰MSZ-GV252-Wの取り付けの際の真空ヌキに 注文コード39289966品番W1-410BVK-2商品名ボールバルブシングルマニホールドキットで使用可能でしょうか
- 回答:
- 注文コード40387821 品番XP205 商品名ノーブランド ツーステージ真空ポンプ 逆支弁付 XP205 に適合致します。
2013-08-16