TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シュアプラグ・リセプタクル
極数
1
種類
丸型
形状
ストレート
サイズ
Φ5(3.96mm)
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト形状
結線方法
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41004022
170020-2
オス
圧着
黄銅に錫めっき
プラグ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
41004031
170021-2
オス
圧着
黄銅に錫めっき
リセプタクル
オープン
取扱い終了
返品不可
41004047
170887-1
-
-
絶縁スリーブ
プラグ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください