TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
CPC コネクタ・シリーズ 1
種類
丸型
形状
ストレート
難燃性
UL94V-0
結合方式
ねじ
全39種類を絞り込む
極数
選択してください
4
7
9
14
16
19
24
37
コンタクト形状
オス
メス
内容量
選択してください
1セット(10個)
1パック(1個)
1パック(10個)
1パック(24個)
1パック(27個)
1パック(100個)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
極数
シェルサイズ
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41004643
206036-3
1パック(10個)
16
17
オス
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41004695
206060-1
1パック(10個)
4
11
メス
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41004704
206061-1
1パック(10個)
4
11
メス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41004826
206518-2
1パック(27個)
4
11
オス
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41004853
206705-1
1パック(10個)
9
13
オス
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41004896
206838-1
1パック(10個)
24
23
オス
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41004966
211769-1
1パック(1個)
9
17
メス
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41005002
211773-1
1パック(1個)
19
23
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41004634
206036-1
1パック(10個)
16
17
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004652
206037-1
1パック(100個)
16
17
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004661
206043-1
1パック(10個)
14
17
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004677
206043-3
1パック(1個)
14
17
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004686
206044-1
1パック(10個)
14
17
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004713
206150-1
1パック(10個)
37
23
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004722
206151-1
1パック(10個)
37
23
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004731
206151-2
1パック(1個)
37
23
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004747
206153-1
1パック(1個)
4
11
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004756
206305-1
1パック(100個)
37
23
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004765
206306-1
1パック(1個)
37
23
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004774
206306-2
1パック(1個)
37
23
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004783
206429-1
1パック(10個)
4
11
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004792
206430-1
1パック(10個)
4
11
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004801
206430-2
1パック(1個)
4
11
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004817
206516-1
1パック(100個)
4
11
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004835
206552-1
1パック(24個)
16
17
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004844
206554-1
1パック(100個)
16
17
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004862
206705-2
1パック(1個)
9
13
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004871
206708-1
1パック(10個)
9
13
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004887
206837-1
1パック(10個)
24
23
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004905
206838-2
1パック(1個)
24
23
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004914
211398-1
1パック(1個)
7
13
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004923
211399-1
1パック(100個)
7
13
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004932
211766-1
1パック(100個)
9
17
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004941
211767-1
1パック(1個)
9
17
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004957
211768-1
1パック(10個)
9
17
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004975
211770-2
1パック(100個)
19
23
メス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004984
211771-1
1パック(1個)
19
23
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
41004993
211772-1
1パック(10個)
19
23
オス
オープン
取扱い終了
返品不可
46738317
206037-1
1セット(10個)
16
17
メス
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください