TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-1200S 1列型 高電圧タイプ
極数
2
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
X
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41005982
1-1871465-2
1パック(50個)
リセ・ハウジング
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41005991
1-1871468-2
1パック(61個)
基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプ
Max5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006007
1-1903129-2
1パック(100個)
タブハウジング、フリーハンキングタイプ
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください