D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ

D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-3200T 3列型 高電圧モジュラタイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数6種類角型
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
タイプ
定格電流(A)
キー
結線方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410068471-178129-61パック(20個)ストレートリセ・ハウジング-XX-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
410068561-178139-21パック(20個)アングル基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプMax8XX基板実装
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
410068651-178140-21パック(20個)アングル基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプMax8XX基板実装
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
410068741-178140-51パック(20個)アングル基盤取付タブ・ヘッダー垂直タイプMax8XX基板実装
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
410068832-178129-61パック(10個)ストレートリセ・ハウジング-YY-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
410068923-178129-61パック(10個)ストレートリセ・ハウジング-XY-
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする