TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
D-3400F スカイスクレーパー・コネクタ
形状
ストレート
色
黒
種類
角型
キー
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
AC/DC250
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
結線方法
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41006901
178214-1
1パック(10個)
12
リセ・ハウジング
-
-
-
オープン
¥
729
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41006917
178216-2
1パック(14個)
12
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
AC/DC250
Max8
基板実装
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41006926
917249-1
1パック(10個)
20
リセ・ハウジング
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り22点です
41006935
917251-2
1パック(14個)
20
基盤取付タブ・ヘッダー水平タイプ
AC/DC250
Max15
基板実装
オープン
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください