曜日別特売
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適用領域
絶縁被覆外径(Φmm)
ワイヤレンジマーク
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410070661318986-61パック(100個)リセコンタクト、バラ状162.3-3.23SS対応
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007075179955-21パック(1500個)リセコンタクト、連鎖状163-3.8S対応
オープン89,980
89,980
98,978(税込)
当日出荷
41007084179956-21パック(1200個)リセコンタクト、連鎖状124-5.2M対応
オープン68,980
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007102316040-31パック(100個)リセコンタクト、バラ状143-3.8S対応
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41007111316040-61パック(100個)リセコンタクト、バラ状143-3.8S対応
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007127316041-21パック(100個)リセコンタクト、バラ状104-5.2M対応
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
41007136316041-61パック(100個)リセコンタクト、バラ状104-5.2M対応
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
41007145917802-21パック(1500個)タブコンタクト、連鎖状163-3.8S対応
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41007154917804-21パック(100個)タブコンタクト、バラ状143-3.8S対応
オープン22,980
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
残り42点です
41007163917805-21パック(100個)タブコンタクト、バラ状104-5.2M対応
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
41007093316040-21パック(50個)リセコンタクト、バラ状143-3.8S-
オープン
取扱い終了
41007172917805-61パック(100個)タブコンタクト、バラ状104-5.2M-
オープン
取扱い終了
29052014917805-61セット(4000個)タブコンタクト、バラ状104-5.2M対応
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする