曜日別特売

EI シリーズ・コネクタ

EI シリーズ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EI シリーズ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EI シリーズ・コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(2件のレビュー)
形状ストレート種類-極数-寸法A(mm)-定格電流(A)Max2寸法B(mm)-寸法C(mm)-難燃性-結線方法圧着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
コンタクト形状
適用領域
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41007601170204-11パック(100個)リセプタクル接触子プレティン ブラスメス26-201.1~1.9
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41007757170429-31パック(100個)ピン接触子ニッケル 金めっき燐青銅オス26-201.1~1.9
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
41007714170369-11パック(100個)リセプタクル接触子-メス26-221.1~1.9
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
41007662170262-11パック(10000個)リセプタクル接触子プレティン ブラスメス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
41007696170263-21パック(10000個)リセプタクル接触子プレティン燐青銅メス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
41007671170262-21パック(10000個)リセプタクル接触子プレティン燐青銅メス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
41007687170262-41パック(10000個)リセプタクル接触子ニッケル 金めっき燐青銅メス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
41007635170205-11パック(100個)リセプタクル接触子プレティン ブラスメス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
29052048170205-21セット(50000個)リセプタクル接触子プレティン燐青銅メス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
41007617170204-21パック(100個)リセプタクル接触子プレティン燐青銅メス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
41007653170205-31パック(100個)リセプタクル接触子ニッケル 金めっき燐青銅メス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
41007626170204-41パック(100個)リセプタクル接触子ニッケル 金めっき燐青銅メス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
29052057170377-11セット(60000個)ピン接触子プレティン ブラスオス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
41007732170429-11パック(100個)ピン接触子プレティン ブラスオス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
41007741170429-21パック(100個)ピン接触子プレティン燐青銅オス26-201.1~1.9
オープン
取扱い終了
41007705170355-11パック(7000個)リセプタクル接触子-メス30-261.0~1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
41007723170377-11パックピン接触子プレティン ブラスオス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
41007644170205-21パック(100個)リセプタクル接触子プレティン燐青銅メス30-261.0~1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41007601
2019-12-06
用途: パソコン用電源ユニットの補修及び新規配線用として
製造業

EIシリーズのハウジング及びコンタクトは取扱店が少ないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。また、少量(100個)から買えるのでさらに◎です。またリピートします。

対象商品 : 41007601
2019-10-14
用途: 配線

普通に使える品です。 モノタロウさんに言いたいのですが、バラでも購入できるようにして欲しい。 しかも、お願いしたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする