TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ラティス・コネクタ
形状
ストレート
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
結線方法
動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41010295
175153-2
1パック(100個)
-
Max12
オス
圧着
AC50/300
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41010304
175154-2
1パック(100個)
-
Max12
オス
圧着
AC50/300
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41010313
176759-1
1パック(5000個)
-
-
メス
圧着
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
41010322
176760-1
1パック(72個)
12
-
-
-
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
41010331
176762-1
1パック(100個)
12
-
-
-
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
41010347
176764-2
1パック(10個)
12
-
-
-
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください