曜日別特売

CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ

CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全79種類を絞り込む
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内容量
79種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
形状
材質/仕上
取付
極数
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
直径(mm)
適用領域
絶縁被覆外径(Φmm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41011074173977-41パック(100個)----46-8.810-28-26-対応
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
41011101173977-81パック(100個)----814-16.818-28-26-対応
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
41011126179228-21パック(600個)6/6ナイロン、UL94V-0---22-4.86---対応
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
41011144179228-51パック(1000個)6/6ナイロン、UL94V-0---58-10.812---対応
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
41011171179228-81パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---814-16.818---対応
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
41011187179228-91パック(200個)6/6ナイロン、UL94V-0---916-18.820---対応
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
41011241292161-51パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---581111.85.2---対応
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
41011354292253-81パック(100個)---水平取付型8141717.811.2---対応
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
410113811-173977-01パック(100個)----1018-20.822-28-26-対応
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
410114061-173977-21パック(100個)----1222-24.826-28-26-対応
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
410114421-179228-01パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---1018-20.822---対応
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
410114671-179228-21パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---1222-24.826---対応
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
410115911-292254-21パック(200個)6/6ナイロン、UL94V-0---122231.627.828---対応
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29052206292250-61セット(10000個)---水平取付型バラ状6101313.87.2---対応
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
290522151-173977-11セット(8000個)----1120-22.824-28-26-対応
オープン
799,800
879,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
290522241-173977-51セット(8000個)----1528-30.832-28-26-対応
オープン
229,800
252,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
290522331-292250-01セット(12000個)---水平取付型バラ状10182121.815.2---対応
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
64日以内出荷
返品不可
290522492-175133-21セット(12000個)6/6ナイロン、UL94V-0---2226.3-20----対応
オープン
439,800
483,780(税込)
75日以内出荷
返品不可
290522582-179472-21セット(8000個)6/6ナイロン---2226.3-20----対応
オープン
339,800
373,780(税込)
74日以内出荷
返品不可
290522672-292138-01セット(11900個)6/6ナイロン---2025.9-1823.6---対応
オープン
2,998,000
3,297,800(税込)
61日以内出荷
返品不可
290522762-292141-81セット(1820個)6/6ナイロン、UL94V-0---2833.9-26----対応
オープン
329,800
362,780(税込)
68日以内出荷
返品不可
290522852-292252-21セット(2240個)6/6ナイロン、UL94V-0---2227.9-20----対応
オープン
479,800
527,780(税込)
85日以内出荷
返品不可
41011293292250-61パック(50個)---水平取付型バラ状6101313.87.2----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410113971-173977-11パック(100個)----1120-22.824-28-26--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410114331-173977-51パック(100個)----1528-30.832-28-26--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410115371-292250-01パック(20個)---水平取付型バラ状10182121.815.2----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410116252-175133-21パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---2226.3-20-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410116432-179472-21パック(100個)6/6ナイロン---2226.3-20-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410116772-292138-01パック(100個)6/6ナイロン---2025.9-1823.6----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410116952-292141-81パック(130個)6/6ナイロン、UL94V-0---2833.9-26-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
410117222-292252-21パック(16個)6/6ナイロン、UL94V-0---2227.9-20-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41011083173977-51パック(100個)----58-10.812-28-26--
オープン
取扱い終了
返品不可
41011092173977-71パック(100個)----712-14.816-28-26-対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011117173977-91パック(100個)----916-18.820-28-26--
オープン
取扱い終了
返品不可
41011135179228-41パック(400個)6/6ナイロン、UL94V-0---46-8.810---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011153179228-61パック(250個)6/6ナイロン、UL94V-0---610-12.814---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011162179228-71パック(1000個)6/6ナイロン、UL94V-0---712-14.816---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011196179472-81パック(500個)6/6ナイロン---1822.3-16-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41011205179609-11パック(10000個)-連鎖状プレティン燐青銅-------30-260.65-1.35-
オープン
取扱い終了
返品不可
41011214292156-41パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---46-11.8-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41011223292156-51パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---58-13.8-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41011232292161-31パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---3477.8----対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011257292161-91パック(100個)6/6ナイロン、UL94V-0---9161919.813.2---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011266292177-11パック(60個)---固定側14----3.4---
オープン
取扱い終了
返品不可
41011275292178-11パック(10個)---固定側22----3.4--対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011284292250-51パック(100個)---水平取付型バラ状581111.8CTコネクタ必要個数7極X2---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011302292250-71パック(50個)---水平取付型バラ状7121515.89.2---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011311292253-21パック(1000個)---水平取付型2255.8-----
オープン
取扱い終了
返品不可
41011327292253-31パック(1000個)---水平取付型3477.8----対応
オープン
取扱い終了
返品不可
41011336292253-51パック(100個)---水平取付型581111.85.2---対応
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41011293292250-629052206292250-6画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(10000個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります
410113971-173977-1290522151-173977-1画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(8000個)
799,800
税込879,780
内容量に違いがあります
410114331-173977-5290522241-173977-51-173977-5 CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29052224CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(8000個)
229,800
税込252,780
内容量に違いがあります
410115371-292250-0290522331-292250-0画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(12000個)
1,498,000
税込1,647,800
内容量に違いがあります
410116252-175133-2290522492-175133-2画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(12000個)
439,800
税込483,780
内容量に違いがあります
410116432-179472-2290522582-179472-2画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(8000個)
339,800
税込373,780
内容量に違いがあります
410116772-292138-0290522672-292138-0画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(11900個)
2,998,000
税込3,297,800
内容量に違いがあります
410116952-292141-8290522762-292141-8画像準備中CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1820個)
329,800
税込362,780
内容量に違いがあります
410117222-292252-2290522852-292252-22-292252-2 CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 29052285CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(2240個)
479,800
税込527,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする