曜日別特売

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型

D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型 - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)

圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。

形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
トラスコ品番
区分
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41190046DAU-15PF-F015417-7762ピン側オス
オープン
689
758(税込)
当日出荷
41190055DAU-15SF-F015417-7771ソケット側メス
オープン
669
736(税込)
当日出荷
41190064DBU-25PF-F025417-7959ピン側オス
オープン
769
846(税込)
当日出荷
41190073DBU-25SF-F025417-7967ソケット側メス
オープン
699
769(税込)
当日出荷
41190082DCU-37PF-F037417-8149ピン側オス
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
41190091DCU-37SF-F037417-8157ソケット側メス
オープン
899
989(税込)
当日出荷
41190107DDU-50PF-F050417-8262ピン側オス
オープン
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
41190116DDU-50SF-F050417-8271ソケット側メス
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
41190125DEU-9PF-F09417-8467ピン側オス
オープン
589
648(税込)
当日出荷
41190134DEU-9SF-F09417-8475ソケット側メス
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41190125
2020-02-01
用途: 通信機器の接続

慣れない自分でも半田施工で20分位掛かる所、圧着施工だと10分位で出来る。
時間の短縮ができるが、専用工具はすごく高いです。
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする