曜日別特売

D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型

D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型 - JAE(日本航空電子工業)

Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極
結線容易な圧着型コンタクト

極数15定格電圧(V)AC300適合電線範囲 AWG(#)#22~#28結線方法圧着結合方式ねじ表面処理錫メッキ(シェル)形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3以下絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191342D02-M15PG-N-F015オス3以下AC300
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
41191351D02-M15SG-N-F015メス3以下AC300
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする