JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタアングルスルーホール型(プレスコンタクト)
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
仕様
プレスコンタクトタイプ
形状
アングル
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
定格電流(A)
5
コネクタ形状
アングルスルーホール
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
はんだ
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
区分
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41191412
DA-15PA-NR
15
ピン
オス
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41191421
DB-25PA-NR
25
ピン
オス
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
41191437
DB-25SA-NR
25
ソケット
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41191446
DD-50PA-NR
50
ピン
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
41191455
DD-50SA-NR
50
ソケット
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
41191464
DE-9PA-NR
9
ピン
オス
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41191473
DE-9SA-NR
9
ソケット
メス
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください