曜日別特売

D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)

D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。

仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1個
全10種類を絞り込む
極数
区分
コンタクト形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
区分
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191482DA-15PA-J4R15ピンオス
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
41191491DA-15SA-J4R15ソケットメス
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
41191507DB-25PA-J4R25ピンオス
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
41191516DB-25SA-J4-2R25ソケットメス
オープン
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
41191525DB-25SA-J4R25ソケットメス
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
41191534DC-37PA-J4R37ピンオス
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
41191543DC-37SA-J4R37ソケットメス
オープン
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
41191552DD-50PA-J4R50ピンオス
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
返品不可
41191561DE-9PA-J4R9ピンオス
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
41191577DE-9SA-J4R9ソケットメス
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする