JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタアングルスルーホールタイプ
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
仕様
L9型フックラグタイプ
形状
アングル
タイプ
L9型フックラグタイプ
種類
角型
ねじ
嵌合固定台の種類:短形・M2.6ミリネジ仕様
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41191586
DALC-J15SAF-10L9E
15
オープン
¥
549
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
残り1点です
41191595
DELC-J9PAF-10L9E
9
オープン
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください