JAE(日本航空電子工業)
D-subコネクタ金属製丸型クランプ
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル
仕上
亜鉛メッキ上3価クロメート処理
材料
鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41191701
DA20961R
シェルサイズ:DA
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41191717
DB20962R
シェルサイズ:DB
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
41191726
DC20963R
シェルサイズ:DC
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
41191735
DD20964R
シェルサイズ:DD
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41191744
DE44994R
シェルサイズ:DE
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください