曜日別特売

D-subコネクタスクリュウロック装置

D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタスクリュウロック装置 - JAE(日本航空電子工業)
(2件のレビュー)

コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。

タイプロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート仕様ロッキングスクリュウ(雄側)内容量1個
注意
※一組のコネクタに対して、雄側、雌側各々2個ずつ必要です。
全14種類を絞り込む
ねじ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41191796D20419-16JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
309
340(税込)
当日出荷
返品不可
41191805D20419-16R#4-40型(インチネジ)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
41191814D20419-18JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
41191823D20419-18R#4-40型(インチネジ)
オープン
319
351(税込)
欠品中
返品不可
41191832D20419-21JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
41191841D20419-21R#4-40型(インチネジ)
オープン
309
340(税込)
当日出荷
41191857D20419-JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
返品不可
41191866D20419R#4-40型(インチネジ)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
返品不可
41191875D20420-12JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
41191884D20420-12R#4-40型(インチネジ)
オープン
639
703(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
41191893D20420-13JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
41191902D20420-15JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
519
571(税込)
当日出荷
41191911D20420-15R#4-40型(インチネジ)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
41191927D20420-JRM2.6型(ミリネジ)
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41191857
2021-02-22
用途: 装置内の接続ケーブルとして

装置内の接続ケーブルのフードなしで使用しているときのコネクターの固定用で
重宝している。

対象商品 : 41191866
2017-01-23
用途: ケーブルの製作

毎回、この部品を使用しています。該当の設備に使用するのにちょうど良い。
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする