曜日別特売

D-subコネクタダストキャップ

D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタダストキャップ - JAE(日本航空電子工業)
材料ポリエチレン色相赤色コネクタ形状ダストキャップ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合コネクタ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192286025-5056-000DAソケット側-65to+125,
-55to+105,AI334:AJ336-55to+125
オープン
299
329(税込)
当日出荷
41192295025-5056-001DAピン側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
139
153(税込)
当日出荷
41192304025-5057-000DBソケット側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
129
142(税込)
当日出荷
41192313025-5057-001DBピン側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
139
153(税込)
当日出荷
41192322025-5058-000DCソケット側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
139
153(税込)
当日出荷
41192331025-5058-001DCピン側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
139
153(税込)
当日出荷
41192347025-5059-000DDソケット側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
41192356025-5059-001DDピン側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
139
153(税込)
当日出荷
41192365025-5060-000DEソケット側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
129
142(税込)
当日出荷
返品不可
41192374025-5060-001DEピン側-65to+125,-55to+105,-55to+125
オープン
129
142(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする