D-subコネクタプラスチック製ストレートフード

D-subコネクタプラスチック製ストレートフード - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチック製ストレートフード - JAE(日本航空電子工業)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192812DA-C3-J10RシェルサイズDA417-7673
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
41192821DB-C3-J10RシェルサイズDB417-7860
オープン
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
41192846DE-C3-J6RシェルサイズDE417-8386
オープン
679
747(税込)
当日出荷
41192837DC-C3-J11RシェルサイズDC417-8076
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41192846
2015-10-13
用途: 製品への接続コネクターとして使用

カバー余計な形をしていなくて使いやすい。
目的のネジと篏合を使用するのに適していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする