曜日別特売

D-subコネクタマシンコンタクト

D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタマシンコンタクト - JAE(日本航空電子工業)
(3件のレビュー)
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
適合
コンタクトサイズ
コンタクト形状
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41193293030-1954-000ピン圧着型コンタクト D□U用#20-#18オス#18/#22
オープン
229
252(税込)
当日出荷
41193302030-1955-000ソケット圧着型コンタクト D□U用#20-#18メス#18/#22
オープン
329
362(税込)
当日出荷
41193311030-50634ソケット圧着型コンタクト D□U用#20メス#20~#24
オープン
39
43(税込)
当日出荷
41193327030-50635ピン圧着型コンタクト D□U用#20オス#20~#24
オープン
33
36(税込)
当日出荷
41193336030-50640ソケット圧着型コンタクト D□U用#20-#26メス#26~#30
オープン
229
252(税込)
当日出荷
41193345030-50641ピン圧着型コンタクト D□U用#20-#26オス#26~#30
オープン
33
36(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
41193354031-50287ソケット圧着型コンタクト D□MA用#20-#26メス#26、#28、#30
オープン
97
107(税込)
当日出荷
41193363031-5130-000ソケット圧着型コンタクト D□MA用#20メス#20、#22、#24
オープン
95
105(税込)
当日出荷
41193372330-50264ピン圧着型コンタクト D□MA用#20-#26オス#26、#28、#30
オープン
219
241(税込)
当日出荷
41193381330-5291-900ピン圧着型コンタクト D□MA用#20オス#20、#22、#24
オープン
46
51(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 製品製作

販売単位が1個だけでなく10個単位、100個単位のものがあれば
助かります。
1個づつ袋詰めされているため量を必要とするときの開梱に時間がかかってしまうので。

1が参考にしています
2020-04-17
用途: Dsubへの終端抵抗直付
その他業種

リード抵抗の両端に本商品を取り付け、Dsub端での伝送線路の終端をするために使いました。特に使用できる線がAWG#26-#30のピンはリード抵抗のリード太さにマッチしていて、ストレスなく圧着やハンダ挿入ができました。安価な先割れ品とは違い、相手方コネクタを傷めないストレスのない挿入感が気に入っています。

対象商品 : 41193311
2015-11-15
用途: D-subケーブルの導通チェックに

コネクター付ケーブルの導通をチェックする際、コネクターのオスピンにテスターのテストリードを当てるのに神経を使うので、メスピンだけ買って専用テストリードを作ってみました。
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする