曜日別特売

D-subシリーズ 挿入・引抜工具

D-subシリーズ 挿入・引抜工具 - JAE(日本航空電子工業)
(4件のレビュー)
用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41193573JIET-D*C-20
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-09
用途: ワイヤハーネス、ケーブル作成時
その他業種

安いのは良いのですが、昔働いていたJAEの関連会社で、担当の人自身が「うちの引き抜き工具は使えねぇからなぁ」と言って、TEの引き抜き工具を使っていました。値段相応、というか、耐久性が余りにも低いので仕事で頻繁に使う人には向いていません。多分かえって高くつきます。

対象商品 : 41193573
2020-12-20
用途: 自分で使用予定
ブリーズデザイン

使用方法が悪いのか、プラスチックがすぐ壊れ使用できなかった。

対象商品 : 41193573
2016-05-10
用途: 趣味の電子工作
運輸・通信業

何回か使っていると、先端が折れたり曲がったりしてくるので、消耗品と考えるべき。
(他の引き抜き工具は数千円~一万円近くするものもあるのでそれと比べるのは酷)
以前は固いストローのような部材で自作した工具で引き抜きしていたので、この工具でなければ作業できないわけではない。たった一度の作業のためにこの工具をわざわざ買うべきかといわれると微妙なところだが、専用の工具だけあって使いやすいので、何かのついでに買っておくとよい。
メーカーの資料でD-SUBコネクタの構造を確認したうえで使用すべき。
(https://www.jae.com/z-jp/pdf/Dsub-2-acchaku.pdf の P20など。)

対象商品 : 41193573
2014-03-23
用途: ピンの引抜

使用方法がわからなくて様々試しているうちに先端のプラスチックが割れて
こわれてしまいました。時間にして数分。100円捨てたようなもの。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする