エバオン
EVN ブッシングプーリー SPZ 236mm 溝数1
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途
ベルト伝導による変速に。
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
トラスコ品番
455-5112
質量(kg)
4.4
番号
(図面)2
適合ベルト
3V、M、SPZ
適合ブッシング
2012
データム径(mm)
236
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41087164
SPZ236-1
¥
7,790
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください