渡部工業
低圧絶縁衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途
ハイブリッド車の点検作業などに使用します。
低圧活線作業用です。
仕様
定期自主検査/非対象品
材質
ビニールレザークロス
厚さ(mm)
0.58
色
黄色
使用電圧(V)
電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
内容量
1着
注意
※定期自主点検:不必要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099046
580M
M
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
41099021
580L
L
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月24日
41099037
580LL
LL
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません