KIJIMA(キジマ)
ブリーザー取出口
対応ホース内径15mmの大口径タイプでレースユースやボアUP車両に最適なテトロンホース対応のミッションブリーザー取出口。
バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-055が使用できます。
適合
APE・XR50/100モタード・モンキー等
ねじピッチ(mm)
2.5
ねじ長さ(mm)
10
メーカー
ホンダ/ヤマハ/カワサキ
ねじ径(Φmm)
20
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×22(テトロンホース)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723784
106-06014
¥2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください