曜日別特売

三方ボールバルブ

三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ
(3件のレビュー)
材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530065296508-10103/8
5,600
4,098
4,508(税込)
当日出荷
443794476508-1313-
6,100
4,198
4,618(税込)
当日出荷
443794566508-20203/4
6,700
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53006529
2023-11-03
用途: エアー分岐回路
グッドエンジニアリング

別に問題があるようなことは、ありませんでした良好でした

対象商品 : 44379456
2018-02-13
用途: 水道水の供給ラインの切り替え
その他業種

構造がシンプルで精度が高いので操作は軽く行えます。

対象商品 : 44379447
2022-08-31
用途: 水道切り替え
石河工革株式会社その他業種

レバーハンドルも使い良くスムースに切り替え出来ている長期使用で使い勝手が悪くなるようなら又投光する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする