曜日別特売

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K - omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K - omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K - omron(オムロン)
種類サーボモーター取付方式その他電源交流内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
327件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46402885R88M-K05030H-BO都度納期確認0.05300ストレート軸
127,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402894R88M-K05030H-BOS2都度納期確認0.05300キータップ付き
127,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402903R88M-K05030T-BO都度納期確認0.05300ストレート軸
132,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402912R88M-K05030T-BOS2都度納期確認0.05300キータップ付き
132,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402921R88M-K10030H-BO都度納期確認0.1300ストレート軸
130,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402937R88M-K10030H-BOS2都度納期確認0.1300キータップ付き
130,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402946R88M-K10030L-BO都度納期確認0.1300ストレート軸
130,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402955R88M-K10030L-BOS2都度納期確認0.1300キータップ付き
130,000
85,980
94,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402964R88M-K10030S-B都度納期確認0.1300ストレート軸
135,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402973R88M-K10030S-BO都度納期確認0.1300ストレート軸
136,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402982R88M-K10030S-BOS2都度納期確認0.1300キータップ付き
136,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46402991R88M-K10030S-BS2-0.1300キータップ付き
135,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403007R88M-K10030T-BO都度納期確認0.1300ストレート軸
136,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403016R88M-K10030T-BOS2都度納期確認0.1300キータップ付き
136,000
89,980
98,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403025R88M-K11K015C-B都度納期確認111500ストレート軸
1,380,000
949,800
1,044,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403034R88M-K11K015C-BO都度納期確認111500ストレート軸
1,680,000
1,298,000
1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403043R88M-K11K015C-BOS2都度納期確認111500キータップ付き
1,690,000
1,298,000
1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403052R88M-K11K015C-BS2都度納期確認111500キータップ付き
1,680,000
1,298,000
1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403061R88M-K11K015T-B都度納期確認111500ストレート軸
1,380,000
959,800
1,055,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403077R88M-K11K015T-BO都度納期確認111500ストレート軸
1,680,000
1,298,000
1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403086R88M-K11K015T-BOS2都度納期確認111500キータップ付き
1,680,000
1,298,000
1,427,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403095R88M-K11K015T-BS2都度納期確認111500キータップ付き
1,380,000
959,800
1,055,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403104R88M-K15K015C-B都度納期確認151500ストレート軸
1,740,000
1,398,000
1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403113R88M-K15K015C-BO都度納期確認151500ストレート軸
2,150,000
1,698,000
1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403122R88M-K15K015C-BOS2都度納期確認151500キータップ付き
2,150,000
1,698,000
1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403131R88M-K15K015C-BS2都度納期確認151500キータップ付き
2,150,000
1,698,000
1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403147R88M-K15K015T-B都度納期確認151500ストレート軸
1,740,000
1,398,000
1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403156R88M-K15K015T-BO都度納期確認151500ストレート軸
2,150,000
1,698,000
1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403165R88M-K15K015T-BOS2都度納期確認151500キータップ付き
2,150,000
1,698,000
1,867,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403174R88M-K15K015T-BS2都度納期確認151500キータップ付き
1,740,000
1,398,000
1,537,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403183R88M-K1K020C-B都度納期確認12000ストレート軸
290,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403192R88M-K1K020C-BO都度納期確認12000ストレート軸
290,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403201R88M-K1K020C-BOS2都度納期確認12000キータップ付き
290,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403217R88M-K1K020C-BS2都度納期確認12000キータップ付き
290,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403226R88M-K1K020F-B都度納期確認12000ストレート軸
280,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403235R88M-K1K020F-BO都度納期確認12000ストレート軸
285,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403244R88M-K1K020F-BOS2都度納期確認12000キータップ付き
285,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403253R88M-K1K020F-BS2都度納期確認12000キータップ付き
280,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403262R88M-K1K020H-B都度納期確認12000ストレート軸
235,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403271R88M-K1K020H-BO都度納期確認12000ストレート軸
235,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403287R88M-K1K020H-BOS2都度納期確認12000キータップ付き
235,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403296R88M-K1K020H-BS2都度納期確認12000キータップ付き
235,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403305R88M-K1K020T-B-12000ストレート軸
240,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46403314R88M-K1K020T-BO都度納期確認12000ストレート軸
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403323R88M-K1K020T-BOS2都度納期確認12000キータップ付き
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403332R88M-K1K030C-B都度納期確認1300ストレート軸
335,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403341R88M-K1K030C-BO都度納期確認1300ストレート軸
340,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403357R88M-K1K030C-BOS2都度納期確認1300キータップ付き
340,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403366R88M-K1K030C-BS2都度納期確認1300キータップ付き
335,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46403375R88M-K1K030F-B都度納期確認1300ストレート軸
330,000
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする