曜日別特売

カムクラッチ 200シリーズ

カムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエインカムクラッチ 200シリーズ - 椿本チエイン
(2件のレビュー)

軸に直接取付ける内輪のないタイプです。
スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。

仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ内容量1個
全7種類を絞り込む
外径B(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅A(mm)
外径B(Φmm)
軸径C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46885605B203254016.510
16,095
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46885614B204254718.796
17,219
13,980
15,378(税込)
当日出荷
46885623B205255223.622
19,810
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46885632B206286232.766
21,333
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46885641B207287242.088
23,619
19,980
21,978(税込)
当日出荷
46885657B208328046.761
27,810
22,980
25,278(税込)
当日出荷
46885666B210329056.109
32,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46885632
2022-03-31
用途: 動作不良より更新
トレンドサイン株式会社製造業

定期的に交換しています。安定した品質より安心して継続使用できます。

対象商品 : 46885614
2019-10-17
用途: コンバイン刈り駆動用に使用
農・林・水産業

コンバインで刈り取り作業中、刈り取り部が動かなくなり、私は多少整備の知識があるので分解してみたところ、このベアリングが使用されていました。メーカー純正品だと数万円もするところを安く修理でき喜んでいます、ありがとうございました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする