曜日別特売

カムクラッチ MZシリーズ

カムクラッチ MZシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ MZシリーズ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

最も広い用途に使用できるタイプです。
空転時の発熱が最小におさえられます。
取付けが容易で確実です。
スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。
潤滑に関するメンテナンスは不要です。

モータータイプクラッチ面取(mm)(K)1.3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径B(Φmm)
インロ径E(mm)
ボス径F(mm)
インロ深さG(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46886341MZ1568(M6)47(内輪)255.5
56,571
45,980
50,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
46886357MZ2080(M6)55(内輪)307.6
63,238
50,980
56,078(税込)
当日出荷
46886366MZ30100(M6)75(内輪)458.9
86,095
69,980
76,978(税込)
当日出荷
46886375MZ45125(M6)95(内輪)608.4
120,571
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
46886384MZ60155(M6)125(内輪)809.1
145,524
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46886366
2020-09-12
用途: カムクラッチジョイントを製作しました。
卸売・小売業

何度も製作しており、安くで購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする