ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ
(1件のレビュー)
種類
GTプーリ
歯形
5GT
寸法fb(mm)
1.85
内容量
1個
バスケットに入れる
168
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
歯数
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46961214
P14-5GT-12-33F
12.0
12
14
25.0
13.3
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46961223
P14-5GT-12-6F
12.0
12
14
25.0
13.3
¥
2,980
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46961232
P14-5GT-15-33F
15.0
15
14
28.0
16.3
¥
2,520
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961241
P14-5GT-15-6F
15.0
15
14
28.0
16.3
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961257
P14-5GT-25-33F
25.0
25
14
40.0
26.3
¥
3,090
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961266
P14-5GT-25-6F
25.0
25
14
40.0
26.3
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961275
P14-5GT-9-33F
9.0
9
14
22.0
10.3
¥
2,260
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961284
P14-5GT-9-6F
9.0
9
14
22.0
10.3
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46961293
P15-5GT-12-33F
12.0
12
15
25.0
13.3
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961302
P15-5GT-12-6F
12.0
12
15
25.0
13.3
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961311
P15-5GT-15-33F
15.0
15
15
28.0
16.3
¥
2,610
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961327
P15-5GT-15-6F
15.0
15
15
28.0
16.3
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961336
P15-5GT-25-33F
25.0
25
15
40.0
26.3
¥
3,220
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961345
P15-5GT-25-6F
25.0
25
15
40.0
26.3
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961354
P15-5GT-9-33F
9.0
9
15
22.0
10.3
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961363
P15-5GT-9-6F
9.0
9
15
22.0
10.3
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961372
P16-5GT-12-33F
12.0
12
16
25.0
13.3
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961381
P16-5GT-12-6F
12.0
12
16
25.0
13.3
¥
3,180
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961397
P16-5GT-15-33F
15.0
15
16
28.0
16.3
¥
2,680
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961406
P16-5GT-15-6F
15.0
15
16
28.0
16.3
¥
3,310
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961415
P16-5GT-25-33F
25.0
25
16
40.0
26.3
¥
3,360
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961424
P16-5GT-25-6F
25.0
25
16
40.0
26.3
¥
4,390
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961433
P16-5GT-9-33F
9.0
9
16
22.0
10.3
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961442
P16-5GT-9-6F
9.0
9
16
22.0
10.3
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961451
P18-5GT-12-33F
12.0
12
18
25.0
13.3
¥
2,720
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961467
P18-5GT-12-6F
12.0
12
18
25.0
13.3
¥
3,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961476
P18-5GT-15-33F
15.0
15
18
28.0
16.3
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961485
P18-5GT-15-6F
15.0
15
18
28.0
16.3
¥
3,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961494
P18-5GT-25-33F
25.0
25
18
40.0
26.3
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961503
P18-5GT-25-6F
25.0
25
18
40.0
26.3
¥
4,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961512
P18-5GT-9-33F
9.0
9
18
22.0
10.3
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961521
P18-5GT-9-6F
9.0
9
18
22.0
10.3
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961537
P19-5GT-12-33F
12.0
12
19
25.0
13.3
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961546
P19-5GT-12-6F
12.0
12
19
25.0
13.3
¥
3,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961555
P19-5GT-15-33F
15.0
15
19
28.0
16.3
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961564
P19-5GT-15-6F
15.0
15
19
28.0
16.3
¥
3,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961573
P19-5GT-25-33F
25.0
25
19
40.0
26.3
¥
3,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961582
P19-5GT-25-6F
25.0
25
19
40.0
26.3
¥
4,860
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961591
P19-5GT-9-33F
9.0
9
19
22.0
10.3
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961607
P19-5GT-9-6F
9.0
9
19
22.0
10.3
¥
3,390
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961616
P20-5GT-12-33F
12.0
12
20
25.0
13.3
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961625
P20-5GT-12-6F
12.0
12
20
25.0
13.3
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961634
P20-5GT-15-33F
15.0
15
20
28.0
16.3
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961643
P20-5GT-15-6F
15.0
15
20
28.0
16.3
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961652
P20-5GT-25-33F
25.0
25
20
40.0
26.3
¥
3,770
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961661
P20-5GT-25-6F
25.0
25
20
40.0
26.3
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961677
P20-5GT-9-33F
9.0
9
20
22.0
10.3
¥
2,630
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961686
P20-5GT-9-6F
9.0
9
20
22.0
10.3
¥
3,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961695
P21-5GT-12-33F
12.0
12
21
25.0
13.3
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46961704
P21-5GT-12-6F
12.0
12
21
25.0
13.3
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ