椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ
ピッチ(mm)
25.4
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
12.8
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47038984
BTC8-10668-A-LFB-L
¥
3,580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47039036
BTC8-10668-LFB-L
¥
3,240
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47039081
BTC8-11430-A-LFB-L
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47039133
BTC8-11430-LFB-L
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47039684
BTC8-1524-A-LFB-L
¥
894
¥
769
¥
846
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039736
BTC8-1524-LFB-L
¥
812
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039781
BTC8-2286-A-LFB-L
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039833
BTC8-2286-LFB-L
¥
952
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039885
BTC8-3048-A-LFB-L
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039937
BTC8-3048-LFB-L
¥
1,120
¥
949
¥
1,044
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039982
BTC8-3810-A-LFB-L
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040034
BTC8-3810-LFB-L
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040086
BTC8-4572-A-LFB-L
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040131
BTC8-4572-LFB-L
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040183
BTC8-5334-A-LFB-L
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040235
BTC8-5334-LFB-L
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040287
BTC8-6096-A-LFB-L
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040332
BTC8-6096-LFB-L
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040384
BTC8-6858-A-LFB-L
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040436
BTC8-6858-LFB-L
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040481
BTC8-7620-A-LFB-L
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040533
BTC8-7620-LFB-L
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040585
BTC8-762-A-LFB-L
¥
506
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040637
BTC8-762-LFB-L
¥
458
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040682
BTC8-8382-A-LFB-L
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040734
BTC8-8382-LFB-L
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040786
BTC8-9144-A-LFB-L
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040831
BTC8-9144-LFB-L
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040883
BTC8-9906-A-LFB-L
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47040935
BTC8-9906-LFB-L
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47039002
BTC8-10668-A-ULF-L
¥
3,350
取扱い終了
返品不可
47039054
BTC8-10668-ULF-L
¥
3,040
取扱い終了
返品不可
47039106
BTC8-11430-A-ULF-L
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
47039151
BTC8-11430-ULF-L
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
47039185
BTC8-12192-A-LFB-L
¥
3,490
取扱い終了
返品不可
47039203
BTC8-12192-A-ULF-L
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
47039237
BTC8-12192-LFB-L
¥
3,170
取扱い終了
返品不可
47039255
BTC8-12192-ULF-L
¥
3,490
取扱い終了
返品不可
47039282
BTC8-12954-A-LFB-L
¥
3,720
取扱い終了
返品不可
47039307
BTC8-12954-A-ULF-L
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
47039334
BTC8-12954-LFB-L
¥
3,380
取扱い終了
返品不可
47039352
BTC8-12954-ULF-L
¥
3,720
取扱い終了
返品不可
47039386
BTC8-13716-A-LFB-L
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
47039404
BTC8-13716-A-ULF-L
¥
4,380
取扱い終了
返品不可
47039431
BTC8-13716-LFB-L
¥
3,610
取扱い終了
返品不可
47039456
BTC8-13716-ULF-L
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
47039483
BTC8-14478-A-LFB-L
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
47039501
BTC8-14478-A-ULF-L
¥
4,560
取扱い終了
返品不可
47039535
BTC8-14478-LFB-L
¥
3,760
取扱い終了
返品不可
47039553
BTC8-14478-ULF-L
¥
4,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ