椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTN5・BTN5-A形 ネットタイプ
ピッチ(mm)
15
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
10.5
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47040987
BTN5-10640-A-LFB-L
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041032
BTN5-10640-LFB-L
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041084
BTN5-11400-A-LFB-L
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041136
BTN5-11400-LFB-L
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041181
BTN5-12160-A-LFB-L
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041233
BTN5-12160-LFB-L
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041285
BTN5-12920-A-LFB-L
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041337
BTN5-12920-LFB-L
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041382
BTN5-13680-A-LFB-L
¥
2,760
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041434
BTN5-13680-LFB-L
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041486
BTN5-14440-A-LFB-L
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041531
BTN5-14440-LFB-L
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041583
BTN5-15200-A-LFB-L
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041635
BTN5-15200-LFB-L
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47041687
BTN5-1520-A-LFB-L
¥
542
¥
479
¥
527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47041732
BTN5-1520-LFB-L
¥
482
¥
419
¥
461
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47041784
BTN5-2280-A-LFB-L
¥
636
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47041836
BTN5-2280-LFB-L
¥
576
¥
499
¥
549
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47041881
BTN5-3040-A-LFB-L
¥
730
¥
639
¥
703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47041933
BTN5-3040-LFB-L
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47041985
BTN5-3800-A-LFB-L
¥
834
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042037
BTN5-3800-LFB-L
¥
754
¥
649
¥
714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042082
BTN5-4560-A-LFB-L
¥
952
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042134
BTN5-4560-LFB-L
¥
858
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042186
BTN5-5320-A-LFB-L
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042231
BTN5-5320-LFB-L
¥
952
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042283
BTN5-6080-A-LFB-L
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042335
BTN5-6080-LFB-L
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042387
BTN5-6840-A-LFB-L
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042432
BTN5-6840-LFB-L
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042484
BTN5-7600-A-LFB-L
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042536
BTN5-7600-LFB-L
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042581
BTN5-760-A-LFB-L
¥
316
¥
289
¥
318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042633
BTN5-760-LFB-L
¥
282
¥
259
¥
285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042685
BTN5-8360-A-LFB-L
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042737
BTN5-8360-LFB-L
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042782
BTN5-9120-A-LFB-L
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042834
BTN5-9120-LFB-L
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042886
BTN5-9880-A-LFB-L
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47042931
BTN5-9880-LFB-L
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47041005
BTN5-10640-A-ULF-L
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
47041057
BTN5-10640-ULF-L
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
47041102
BTN5-11400-A-ULF-L
¥
2,120
取扱い終了
返品不可
47041154
BTN5-11400-ULF-L
¥
1,920
取扱い終了
返品不可
47041206
BTN5-12160-A-ULF-L
¥
2,270
取扱い終了
返品不可
47041251
BTN5-12160-ULF-L
¥
2,060
取扱い終了
返品不可
47041303
BTN5-12920-A-ULF-L
¥
2,460
取扱い終了
返品不可
47041355
BTN5-12920-ULF-L
¥
2,230
取扱い終了
返品不可
47041407
BTN5-13680-A-ULF-L
¥
2,590
取扱い終了
返品不可
47041452
BTN5-13680-ULF-L
¥
2,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ